Beli kuku macan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  2. Hioki Klip Buaya (Jepit Buaya)
    Mulai

    Rp399.900

    Hioki Klip Buaya (Jepit Buaya)
    atribut:
    • Type (Clips): fully insulated
  3. Fort Clamp Cable (Kuku Macan)
    Mulai

    Rp29.900

    Fort Clamp Cable (Kuku Macan)
    atribut:
    • Material: Brass
  4. KYORITSU Crocodile Test Cord
    Mulai

    Rp879.900

    KYORITSU Crocodile Test Cord
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Suitable Model: 1009, 1011, 1012, 1012K, 1020R, 1021R, 1051, 1052, 1061, 1062
    • TRUSCO Number: 838-1912
  5. ALDO Aligator
    Mulai

    Rp139.900

    ALDO Aligator
    Deskripsi:
    Digunakan untuk menyambung ban mesin
  6. Lemkra PVC Tile Trim Kuku Macan
    Mulai

    Rp2.299.900

    Lemkra PVC Tile Trim Kuku Macan
    Deskripsi:
    Kegunaan Material untuk sudutan pada keramik, marmer dan granitpada dinding dan lantai. Dirancang dan dibuat dari PVCberkualitas tinggi dengan spesifikasi yang dibutuhkan untukkonstruksi. Dapat digunakan untuk aplikasi interior daneksterior.Keunggulan- Sudutan lebih presisi, rapi dan lebih lurus.- Menambah nilai estetis.- Sudutan lebih tahan benturan (tidak mudahrompal atau rusak jika terjadi benturan).
    atribut:
    • Size (cmxm): 2.5x4
  7. Sanwa Electric Instrument Alligator Clip (Capit Buaya)
    Mulai

    Rp419.900

    Sanwa Electric Instrument Alligator Clip (Capit Buaya)
    Deskripsi:
    Large alligator clip for insertion at the tip of the test lead
    atribut:
    • Type: Alligator clip
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Safety Standard: IEC61010 CAT.III 600V
  8. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  9. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp90.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  10. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  11. POWERTEC Manila Rope (Tali Tambang Rami)
    Mulai

    Rp479.900

    POWERTEC Manila Rope (Tali Tambang Rami)
    atribut:
    • Material: Manila
  12. Kenko Handy Tape Dispenser (Dispenser Lakban)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

    Kenko Handy Tape Dispenser (Dispenser Lakban)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 17x8x5.7
    • Material: Metal
  13. Sato Parts Clip (Capit Buaya)
    72%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

  14. monotaro Clip
    Mulai

    Rp52.900

    monotaro Clip
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Color: Red
    • Current (A): 3A or less
    • Withstand Voltage: AC500V (1 minute)
    • Material (Insulator): PVC
    • Dimension L (mm): 41
    • Dimensions c (mm): phi 4
    • Insulation Resistance (MΩ): DC500V 100 or more (MIN)
    • Rated Voltage (V): AC125
  15. HOZAN Alligator Clip
    Mulai

    Rp129.900

    HOZAN Alligator Clip
    atribut:
    • Compatible Models: F-152/153/154/155
  16. OMRON Proximity Sensor Accessories (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp37.900

    OMRON Proximity Sensor Accessories (Pendeteksi Suhu)
    Deskripsi:
    We have 4 types of special resin fixtures.
  17. TEISHIN Test Lead
    65%
    Mulai

    Rp199.900

    TEISHIN Test Lead
    atribut:
    • Type: SHIELD CLIP S-BANANA PLUG
    • Insulation Voltage: AC1000V/1 minute or longer
    • Lead Wire: 0.3 square
    • Total Length (mm/piece): 500
Daftar Harga kuku macan Terbaru November 2026
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
Hioki Klip Buaya (Jepit Buaya)Rp399.900
Fort Clamp Cable (Kuku Macan)Rp29.900
KYORITSU Crocodile Test CordRp879.900
ALDO AligatorRp139.900
Lemkra PVC Tile Trim Kuku MacanRp2.299.900
Sanwa Electric Instrument Alligator Clip (Capit Buaya)Rp419.900
TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Rp23.900
POWERTEC Turnbuckle Stainless Steel 304 Hook & Eye (Jarum Keras)Rp29.900
TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)Rp90.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)